ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
今まではアウトレバーではないリピートタイを使っていましたが、非常に外しにくく時間がかかっていました。アウトレバーは、すぐにリリースを押さえられ素早く外せます。少々お高いですが一度使ったら手放せません。
ブドウ農家です。短梢栽培において主枝を誘引線に吊るすのに使っています。
ヒモ類だと枝が太る度に緩めて結び直すのが大変手間ですが、これだと簡単なので重宝します。
耐候性との事で、3年使用していますが、今のところ問題ないようです。10年もてば良しとしたいですね。
簡単に外すことが出来るので、仮止めも固定も楽!!
一人でも時間がかかりませんでした。
シートの外への出入りもファスナーを付ける必要もなく外すだけなので
安く済みました。
ベランダのシェード等を固定するのに利用しているので、強風の度に外したり付けたりしています。(逆に物が飛ばされない様に固定する為に利用したり)
これまでもリピートタイを利用していましたが、女性で指先に力が無いので、ラジオペンチでつまみを挟んで取り外していました。
このアウトレバーリピートタイだと、つまみやすいのでペンチ無しで簡単に外す事ができます。
その分、でっぱりも前より大きくなりますが、作業効率を考えると今後はこちらにすると思います。
今まで色んな締結品を試しましたが、多分コレが一番使い勝手も良く、長持ちしそうです☆☆☆
慣れるまでは多少の使いにくさもありましたが、慣れれば平気です♪しかも安いし!
またリピートします★