※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーキングシューズ 緑 S-104

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76260583 品番 S-104 グリーン 22.5
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,098
販売価格(税別)
5,544

靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。
履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。
防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。
カップインソール入り。

グリーン サイズ(cm)22.5 形状ローカット 材質(甲被)合成皮革 機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭 足幅3E 材質(底部)ゴム底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする