S-104 グリーン 24.0 ワーキングシューズ 緑 S-104 TGK(東京硝子器械) 76260617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーキングシューズ 緑 S-104

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード76260617品番S-104 グリーン 24.0
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,098
販売価格(税別)
5,544

靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。
履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。
防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。
カップインソール入り。

グリーンサイズ(cm)24形状ローカット材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする