曜日別特売

プーリーDBFオイル

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード76260807品番-
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76260816
2022-12-18
用途: 工業用ミシン補給
タキフジ加工所

ほかのoilを使用していましたが、このスピンドルoilは無色
デスノデ、ミシンの給油口に汚れがqつきにくいのでつかいやすい。

対象商品 : 76260816
2019-07-24
用途: 工業用本縫いミシンに使用
株式会社ジェーテック

2年間オイル交換を実施していなかったので動作音が減少したと思います

対象商品 : 76260816
2018-05-28
用途: ミシンのオイル交換に

オイル自体は★5つ。しかし・・・
MONOTAROでも1L缶での販売をして欲しい。自動給油ミシンを一台持ってて、毎年オイル交換はするが、1台せいぜい700MLくらいで済むので、大量に余って劣化してしまうので2L缶は買いたくない。大工場ならともかく、SOHOの小さな工房では1L缶をこまめに買いたいという需要の方が多いはず。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76260816
2017-01-16
用途: 工業用ミシン Singer 44k13に使用
運輸・通信業

同じオザワのSFオイルよりも動きが遥かに軽くなり、心なしか音も柔らかくなった気がします。変な匂いも無くなって大変満足しております。モーター駆動ではない足踏みミシンにはこちらをお勧め致します。靴を履いて足踏みしていたものが、靴下だけになったようなダイレクト感が気持ち良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする