代表画像
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 漏斗(ロート)/じょうご
サンプラテックの 実験研究用ロート/じょうご
PPハイスピードロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76261274
品番
01101
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
足上外径(Φmm)
10
足下外径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
口径(Φmm)
60
寸法(Φmm)
60