代表画像

PPハイスピードロート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76261299 品番 01103
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
足上外径(Φmm)13 足下外径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 口径(Φmm)90 寸法(Φmm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする