代表画像
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 漏斗(ロート)/じょうご
サンプラテックの 実験研究用ロート/じょうご
PPハイスピードロート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76261317
品番
01105
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
足上外径(Φmm)
15
足下外径(Φmm)
13
材質
ポリプロピレン(PP)
口径(Φmm)
150
寸法(Φmm)
150