曜日別特売
YM-61R ロック用(YM61R) モータのみ YDK 76261613

ロック用(YM61R) モータのみ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード76261613品番YM-61R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

以前のロックミシンに使われていたモーターです。
回転方向は他のモーターとは逆回転です。
ミシン以外の用途で電源をつなぐだけで簡単に使えますので小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)850出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向時計回り定格入力(W)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76261613
2019-06-26
用途: ロックミシンのモーター
飲食業

注文して届く迄が早くて助かりました。モーターの付け替えも意外と簡単にできました。
ありがとうございました。また利用させて貰おうとおもっています。

対象商品 : 76261613
2017-07-05
用途: 革製品加工の工程でのゴム糊機械のモーター取り替え
河西加工所製造業

回転が逆のモーターを探していたのですぐに注文しました全く問題なく付け替えることができ助かりました。

対象商品 : 76261613
2017-07-05
用途: 革製品加工の工程でのゴム糊機械のモーター取り替え
河西加工所製造業

回転が逆のモーターを探していたのですぐに注文しました全く問題なく付け替えることができ助かりました。

対象商品 : 76261613
2017-01-15
用途: R社製卓上ボール盤の交換用モータとして購入
製造業

R社製卓上ボール盤自体は、気に入っているものですが、(2台目も)過負荷により、ブラシ、軸受けが損傷。純正品と交換しても同様と推測し、こちらを購入しました。無修正で交換終了。見た目は同じでも、品質はよさそうです。寿命の点がまだ不明ですが、期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする