サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ブックボトル PP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
76262227
品番
02120
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。
1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプ
コック無し
呼称
5L 透明 PP (中栓付)
口径(Φmm)
43
本体寸法(mm)
241×85×345
材質
PP
容量(L)
5
注意
※5L・10Lはオートクレーブ不可