※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックボトル 広口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)20 注文コード76262254 品番02080
参考基準価格(税別)¥69 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。

呼称20mL 広口 口径(Φmm)27 外径×高さH(Φmm×mm)Φ38×H46 材質本体/PE、キャップ/PP 容量(mL)20
注意
※中栓は付いていません。全高はキャップを取付けた状態のものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする