曜日別特売
02082 クイックボトル 広口 サンプラテック 76262279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックボトル 広口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)50注文コード76262279品番02082
参考基準価格(税別)¥88販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。

呼称50mL 広口口径(Φmm)27外径×高さH(Φmm×mm)Φ38×H75材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)50
注意
※中栓は付いていません。全高はキャップを取付けた状態のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする