曜日別特売
25011 クイックボトル 広口 サンプラテック 76262297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックボトル 広口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量(mL)250注文コード76262297品番25011
参考基準価格(税別)¥155販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。

呼称250mL 広口口径(Φmm)32.8外径×高さH(Φmm×mm)Φ62.5×H125材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)250
注意
※中栓は付いていません。全高はキャップを取付けた状態のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする