サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フロロバリアPEボトル 広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
76262358
品番
20417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
中栓付き。
呼び容量(mL)
500
内径(Φmm)
43
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ78×152H
材質
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
容量(mL)
500