※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-004 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262383 540-004 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262383 540-004 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262383

ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 76262383 品番 540-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,114
販売価格(税別)
1,922
ねじの呼び4 材質 表面処理三価ユニクロ サイズ4×25 寸法L(mm)25.0 寸法H(mm)3.0 寸法d(mm)4.2 種別クロムフリー 種類ジャックポイントフラットモドトラス 寸法L1(mm)15.0 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 頭部形状モドトラス 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
ポリカ波板取付
建設業・工事業

しっかりと打ち込めました。安定した設置泊まりました。又取外しも簡単にできました。

対象商品:
76262374
2021-11-06
用途:
電気機器取り付け及び配管支持
建設業・工事業

ビットへの食いつきがいままで使ってたテクスより良いと思いました。

このメーカーのテクスは初めて使用しました。

対象商品:
76262356
2018-03-06
用途:
外壁サイディングの取付

低コストで品質も問題なく安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする