ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(170本) 注文コード 76262453 品番 540-033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,995
販売価格(税別)
1,814
ねじの呼び5 寸法L(mm)25.0 種別クロムフリー 材質 サイズ5×25 種類ジャックポイントHEX 寸法H(mm)5.2 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)13.0 適合板厚(mm)4.5まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)11.0 表面処理三価ユニクロ 寸法B(mm)8.0 頭部形状六角 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
ダクターレールを屋根に打ち付け
わはは牧場 様

先端形状のせいかたまに滑って開きにくいときがありますが、おおむね順調に作業できています。さすがにこの太さなので折れることはありませんし、アタマが六角なのでプラスビットで打ち込む時に多発するネジ舐めがまったくないので作業がはかどります。

対象商品:
76262444
2023-09-04
用途:
什器の組付け作業・メンテナンス
サンリ株式会社 様 (建設業・工事業)

板厚が3.2oに直接ねじ込もうとしましたが、やはり負けました。板厚が2.3oでは十分に取り付け可能ですね。

対象商品:
76262453
2020-05-27
用途:
外壁工事
農・林・水産業

先端の滑りもなく、食いつきもよく切れ味も最高でした。

対象商品:
76262514
2018-08-27
用途:
金庫固定作業時、Lアングルと本体の接合。
株式会社オーハシ 様

価格が安価。普通に利用出来ました。他のサイズも利用します。

対象商品:
76262523
2016-09-29
用途:
キャスターを固定用に
やくの麺業株式会社 様

問題なく使用できとても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする