画像準備中

安全ネトロン 5m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 呼称N-1 注文コード76262559 品番02400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は呼称など6種類から選べます 他の種類を見る

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

呼称N-1 適合径(Φmm)15〜25 定尺(m)5 折径(mm)10 材質エチレン酢酸ビニル共重合体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする