画像準備中

セーフガード 10枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●仕切高さ×ピッチ(mm):30×24 注文コード76262613 品番02526
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリエチレン性の安全仕切。緩衝効果に優れています。
薬品庫・薬品棚・容器に合わせて組み立てが簡単です。
ハサミ・カッターなどで必要な長さに切断できます。
安全ネトロンとあわせてご使用になれば一層効果的です。

呼称30-20型 長さ(mm)約1 厚さ(mm)4 組数10枚 仕様●仕切高さ×ピッチ(mm):30×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする