※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント リーマフレキ(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
76262654
品番
540-071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,742
販売価格(税別)
¥
1,584
バスケットに入れる
頭部形状
皿
種別
クロムフリー
サイズ
5×80
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
3.8
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
39〜63
適合板厚(mm)
2.3〜3.2
寸法S(mm)
45.0
寸法D(mm)
10.0
表面処理
三価ユニクロ
寸法k(mm)
10.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.1
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応