ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
76262742
品番
540-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,669
販売価格(税別)
¥
2,426
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
4×35
種類
ジャックポイント皿
寸法L(mm)
35.0
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
25.0
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
頭部形状
皿
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応