※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-110 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262751 540-110 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262751 540-110 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262751

ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 76262751 品番 540-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,026
販売価格(税別)
1,842
材質 表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ4×40 種類ジャックポイント皿 寸法L(mm)41.0 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)31.0 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 頭部形状 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76262672
2020-10-01
用途:
木工用

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする