画像準備中

PPボトル 細口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード76262753 品番02032
参考基準価格(税別)¥117 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。

呼び容量(mL)100 目盛付き 口径(Φmm)21 外径×高さH(Φmm×mm)Φ48×H98 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)100
注意
※中栓はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする