※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
76262794
品番
540-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,264
販売価格(税別)
¥
2,058
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
5×30
種類
ジャックポイント皿
寸法L(mm)
32.0
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
20.0
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.0
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応