※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
76262821
品番
540-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
5×45
種類
ジャックポイント皿
寸法L(mm)
45.0
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33.0
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.0
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0