サンプラテック
PPボトル 広口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76262848
品番
02044
参考基準価格(税別)
¥166
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
呼び容量(mL)
250
目盛
付き
口径(Φmm)
31.7
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ63×127
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
250
注意
※中栓はついていません。