※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(750本)
注文コード
76262873
品番
540-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,181
販売価格(税別)
¥
2,892
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3.5
頭部形状
ナベ
表面処理
三価ユニクロ
サイズ
3.5×13
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントナベ
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
2.3
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
5.0
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
6.7
寸法k(mm)
4.0
寸法p(mm)
1.3
寸法dk(mm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応