※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
76263031
品番
540-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,449
販売価格(税別)
¥
2,226
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
表面処理
三価ユニクロ
サイズ
5×25
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントナベ
寸法L(mm)
25.0
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
13.0
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
9.3
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応