※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-402 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 76263117 540-402 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 76263117 540-402 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 76263117

ステン ジャックポイント サラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード76263117 品番540-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 種別クロムフリー サイズ4×16 種類ジャックポイント皿 寸法L(mm)16 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)6.0 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76263117 540-402 60869123 540-602 ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ 1箱(300本) 2,990 税込3,289 代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263153
2019-10-07
用途:
金物取り付け
エフズ合同会社 様 (建設業・工事業)

ネジもしっかりしていて舐めない。
キリもしっかり貫通するので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする