ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステン ジャックポイント ナベ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
ねじの呼び
M4
注文コード
76263223
品番
540-417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
適合板厚(mm)
2.3まで
種別
クロムフリー
サイズ
4×25
種類
ジャックポイントナベ
寸法L(mm)
25.0
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
15.0
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263223
540-417
60869245
540-616
ステン ジャックポイント ナベ
ヤマヒロ
1箱(200本)
¥
2,656
税込
¥
2,922
代替品です