ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 76263363 品番 540-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,577
販売価格(税別)
1,434
ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263363
2019-02-19
用途:
物置の壁張り
小林工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ガルバー小波板を物置壁に貼るため使用。食いつきもよく、リピートです。
無理でしょうがドブメッキがあるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05761543
2017-05-13
用途:
木パネルを固定するのに使用しました。
有限会社 進和 様 (建設業・工事業)

十分に切れましたし、使いやすかったです。
又、なくなり次第購入しようと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
76263363
2015-12-13
用途:
一発くん取付
株式会社アルテ 様 (建設業・工事業)

普通

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする