ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
76263406
品番
540-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
表面処理
三価ユニクロ
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントミニジャックトラス
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
4.0
寸法L1(mm)
6.0
適合板厚(mm)
1.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法k(mm)
4.0
寸法p(mm)
0.8
寸法dk(mm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応