ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
76263415
品番
540-457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
表面処理
三価ユニクロ
ねじの呼び
M4
頭部形状
フラットモドトラス
種別
クロムフリー
サイズ
4×12
寸法L(mm)
12.0
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
11.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応