トルネードポイント トラス(三価ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750本) 注文コード 76263424 品番 540-458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
表面処理三価ユニクロ ねじの呼びM4 頭部形状トラス 種別クロムフリー サイズ4×12 種類ジャックポイントトラス 寸法L(mm)12.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
鉄板へ
卸売・小売業

薄い鋼板へ止めるのに使用しました。
細いネジ山がよく効きますが、インパクトで作業するのはダメだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76263433
2024-11-20
用途:
看板取付
有限会社パワーサイン 様

アルミ複合板の看板をガルバリウム鋼板など薄手の鉄板に止める時しっかり効いてくれます。これは優れものです。

対象商品:
76263424
2022-11-25
用途:
板金工事の役物を固定する際に使用
有限会社ルーフトップス 様

ガルバリウム鋼板製屋根材の役物を固定する際、下地が無い状況で板金と板金を留める時に重宝します。

対象商品:
76263433
2021-02-08
用途:
金属外壁工事
アクロス 様 (建設業・工事業)

思ってた通りの切れ味でした。金物屋さんにも有りますが高いので安く購入出来るので助かります。

対象商品:
76263424
2016-01-15
用途:
裏板の入らない場所への取付
建設業・工事業

アルミ材に金物を止めるとき、裏板が入らない場合に使用しております。テクスビスより断然効きます。

1人が参考にしています
対象商品:
76263424
2015-07-30
用途:
薄鉄板の接合

ブラインドリベットの代わりに使うと作業がはかどるごみが出ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする