サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
円筒容器 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76263453
品番
02150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きです。
呼称
No.1
容量(mL)
105
フタ外径(Φmm)
66
内径(Φmm)
57
胴径(Φmm)
60
全高(mm)
61
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263453
02150
14738267
31250
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL
サンプラテック
1個
¥
189
税込
¥
208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)