画像準備中

円筒容器 PE製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76263469 品番02151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

中栓付きです。

呼称No.2 容量(mL)150 フタ外径(Φmm)66 内径(Φmm)57 胴径(Φmm)60 全高(mm)81 材質PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする