※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-548 ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76263485 540-548 ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76263485

ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 76263485 品番 540-548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質 ねじの呼びM5 表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ5×25 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法L(mm)25.0 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)13.0 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263476
2022-07-28
用途:
cチャンへの止め
太平洋技建株式会社 様 (建設業・工事業)

安価で穴あけ能力はホームセンターの同価格帯にくらべ負けにくいですし、いいと思います。ただ頭の+はそれほど強くないですし□ビットも使えませんのでビットが少しでも悪くなったら交換して作業した方が能率も上がりますしなめりにくくなりますのでビットも同時購入をオススメします。

対象商品:
76263476
2017-04-04
用途:
看板製作
株式会社ジャパンツーネット 様

看板の製作に使用していますがドリル部の切れが良く満足

対象商品:
76263494
2014-03-01
用途:
LGSへの鉄板下地固定
株式会社岩水 様 (建設業・工事業)

近くのホームセンターではばら売りしかなく、値段が高いので探していました。
物は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする