画像準備中

円筒容器 PE製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76263496 品番02154
参考基準価格(税別)¥353 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

中栓付きです。

呼称No.5 容量(mL)470 フタ外径(Φmm)99 内径(Φmm)90 胴径(Φmm)92 全高(mm)102 材質PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする