サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
円筒容器 PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76263514
品番
02157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きです。
呼称
No.8
容量(mL)
770
フタ外径(Φmm)
106
内径(Φmm)
96
胴径(Φmm)
98
全高(mm)
130
材質
PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263514
02157
14738285
31257
サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL
サンプラテック
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)