サンプラテック
サンプラテックの 調剤・与薬用品
サンプラテックの 容器 薬局・調剤
サンプラテックの 軟膏容器
プラ壷白 キャップ 標準
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76263584
品番
01752
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
呼称
3-11
容量(mL)
3
本体寸法(mm)
26×14H
色(本体)
白(PP)
色(キャップ)
青