ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ALC用 四角穴(三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
76263607
品番
540-571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,883
販売価格(税別)
¥
1,712
バスケットに入れる
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
5×65
寸法L(mm)
65.0
寸法H(mm)
6.0
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29〜53
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
40.0
寸法D(mm)
11.0
頭部形状
四角
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応