サンプラテック
サンプラテックの 調剤・与薬用品
サンプラテックの 容器 薬局・調剤
サンプラテックの 軟膏容器
プラ壷透明 キャップ 標準
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76263679
品番
01761
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼称
3-22
容量(mL)
30
本体寸法(mm)
43×38H
色(本体)
透明(PS)
色(キャップ)
透明