画像準備中

プラ壷 キャップ フジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 76263776 品番 26818
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
呼称3-14 容量(mL)10 本体寸法(mm)37×19H 色(本体)白(PP) 色(キャップ)フジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする