画像準備中

スパゲティーチューブ 10m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76264196 品番 5254
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,651
販売価格(税別)
1,501
サイズ番号24 内径(Φmm)0.56 外径(Φmm)1.06 1巻長さ(m)10 材質PTFE チューブ長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする