サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの チューブ/ホース類
サンプラテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スパゲティーチューブ 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76264266
品番
5261
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,313
販売価格(税別)
¥
3,012
バスケットに入れる
サイズ番号
15
内径(Φmm)
1.50
外径(Φmm)
2.10
1巻長さ(m)
10
材質
PTFE
チューブ長さ(m)
10