画像準備中

スパゲティーチューブ 10m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76264318 品番 5266
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,419
販売価格(税別)
4,926
サイズ番号10 内径(Φmm)2.69 外径(Φmm)3.29 1巻長さ(m)10 材質PTFE チューブ長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする