TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TGK(東京硝子器械)の スプレーボトル
キャニオンスプレー PP 500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76264476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
色
青
容量(mL)
500
胴径(Φmm)×高さH(mm)
91.5×83.5(扁平)×288
材質
PP、ポリアセタール、HDPE
危険物の類別
非危険物