画像準備中

スターフットクリーンマットK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76264975 品番 CLMK69BL
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。
水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。
残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。
帯電防止性能が付与されています。

タイプ弱粘着タイプ 材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム 粘着力(N/mm)2.4 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)50 電気抵抗値1×1010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする