画像準備中

ブラシ びん洗い用 白ナイロン プラ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)50 注文コード76265106 品番H-204F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は直径など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)340 サイズ 直径(Φmm)50 材質(柄部)プラスチック 材質(毛)白ナイロン 毛幅(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする