TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん洗い用 白ナイロン プラ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76265133
品番
H-201F
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,372
販売価格(税別)
¥
1,247
バスケットに入れる
全長(mm)
590
直径(Φmm)
90
タイプ
1升
材質(柄部)
プラスチック
材質(毛)
白ナイロン
毛幅(mm)
100