TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265185
品番
H-44F
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
種類
先細ピペット用
全長(mm)
460
サイズ
中
直径(Φmm)
20
材質(柄部)
針金
材質(毛)
山羊白毛