TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ 注射器用 100mL ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76265228
品番
H-23LF
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合容量(mL)
100
全長(mm)
400
直径(Φmm)
45
材質(柄部)
ビニール巻
材質(毛)
白・純毛
毛幅(mm)
120